Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massive Tür für Standgehäuse, 33 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massive Tür für Standgehäuse, 33 Module
Massive Tür für Standgehäuse, 33 Module
Massive Tür für Standgehäuse, 33 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08224
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08224
EAN/GTIN:
     3303430082248
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Massive Tür für Standgehäuse, 33 Module
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1830 mm
Tiefe:
33 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Weitere Suchbegriffe: 33 Module, Massive Tür für Standgehäuse, Massive Tür, Tür, Tür für Standgehäuse, Standgehäusetür, Prisma, Prisma G, G-System, System-G, IK08, EN 62262, IEC62262, IEC 61439-1, IEC 61439-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.