Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür 36m B=600 für Standverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür 36m B=600 für Standverteiler
Tür 36m B=600 für Standverteiler
Tür 36m B=600 für Standverteiler
Artikel-Nr.:
     C7775-08225
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08225
EAN/GTIN:
     3606480908569
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Tür 36m B=600 für Standverteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1830 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.