Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massive Tür für Standgehäuse, B = 850mm, 33 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massive Tür für Standgehäuse, B = 850mm, 33 Module
Massive Tür für Standgehäuse, B = 850mm, 33 Module
Massive Tür für Standgehäuse, B = 850mm, 33 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08254
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08254
EAN/GTIN:
     3303430082545
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Massive Tür für Standgehäuse, B = 850mm, 33 Module
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
850 mm
Höhe:
1680 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Weitere Suchbegriffe: 33 Module, Massive Tür für Standgehäuse, Massive Tür, Tür, Tür für Standgehäuse, Standgehäusetür, Prisma, Prisma G, G-System, System-G, IK08, EN 62262, IEC62262, IEC 61439-1, IEC 61439-2, B=850mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,32*
€ 359,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,31*
€ 345,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.