Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Standschrank
>
Artikel
Führung für Standgehäuse, B = 300mm, 27 Module
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-08272
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
08272
EAN/GTIN:
3303430082729
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Führung für Standgehäuse, B = 300mm, 27 Module
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
1530 mm
Tiefe:
205 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Montageplatte:
nein
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Energieverteiler
,
Niederspannungsschaltanlage
,
NS-Schaltanlage
,
Schaltanlage
,
Schaltschrank
,
NSHV
,
Niederspannungsenergieverteilung
,
IEC 62208
,
IEC 61439-1
,
IEC 61439-2
,
IEC 600068-2-57
,
IK07
,
IK08:Prisma
,
Prisma G
,
Führung
,
Führung für Standgehäuse
,
Kabelraum
,
für Standgehäuse
,
Standgehäuse
,
B=300mm
,
27M
,
27 Module
,
IP30
,
IP40
,
IP41
,
IP43
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen