Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür für Standgehäuseführung, 36 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür für Standgehäuseführung, 36 Module
Tür für Standgehäuseführung, 36 Module
Tür für Standgehäuseführung, 36 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08285
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08285
EAN/GTIN:
     3606480908613
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Tür für Standgehäuseführung, 36 Module
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
1830 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Weitere Suchbegriffe: Tür, Tür für Wandgehäuseführung, Tür für Standgehäusegührung, Gehäusetür, Prisma, Prisma G, IEC 61439-2, IEC 61439-1, Energieverteiler, Niederspannungsschaltanlage, NS-Schaltanlage, Schaltanlage, Schaltschrank, NSHV, 36M, 36 Module, IP30, IP40, IP41, IP43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.