Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, IP55, 7 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, IP55, 7 Module
Gehäuse, IP55, 7 Module
Gehäuse, IP55, 7 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08302
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08302
EAN/GTIN:
     3303430083023
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
leergehäuse
Gehäuse, IP55, 7 Module
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
260 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Montageplatte:
nein
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, IP55, Prisma, Chassis, 7 Module, IEC 61439-2, EN 62262, IEC 62262, IEC 61439-1, IEC 60068-2-57
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,31*
€ 381,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,87*
€ 380,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,43*
€ 363,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,57*
€ 354,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,15*
€ 317,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.