Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseerweiterung, IP55, 23 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseerweiterung, IP55, 23 Module
Gehäuseerweiterung, IP55, 23 Module
Gehäuseerweiterung, IP55, 23 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08316
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08316
EAN/GTIN:
     3303430083160
Suchbegriffe:
Gehäuseerweiterung
Gehäuseverlängerung
Gehäusezubehör
Zubehör
Gehäuseerweiterung, IP55, 23 Module
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
260 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Montageplatte:
nein
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.