Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseerweiterung, IP55, 27 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseerweiterung, IP55, 27 Module
Gehäuseerweiterung, IP55, 27 Module
Gehäuseerweiterung, IP55, 27 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08317
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08317
EAN/GTIN:
     3303430083177
Suchbegriffe:
Anreihschrank
Anreihsystem
Anreih-System
Anschlussschrank
Gehäuseerweiterung, IP55, 27 Module
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
260 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Montageplatte:
nein
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,35*
€ 314,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.