Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Tür, IP55, 23 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparente Tür, IP55, 23 Module
Transparente Tür, IP55, 23 Module
Transparente Tür, IP55, 23 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08336
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08336
EAN/GTIN:
     3303430083368
Suchbegriffe:
Tür
transparent
durchsichtig
transparente Tür
Transparente Tür, IP55, 23 Module
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
26 mm
Werkstoff:
Glas
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,74*
€ 595,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,45*
€ 584,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,46*
€ 552,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,33*
€ 537,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,48*
€ 500,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.