Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Tür, IP55, 27 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparente Tür, IP55, 27 Module
Transparente Tür, IP55, 27 Module
Transparente Tür, IP55, 27 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08337
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08337
EAN/GTIN:
     3303430083375
Suchbegriffe:
Tür
transparent
durchsichtig
transparente Tür
Transparente Tür, IP55, 27 Module
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
26 mm
Werkstoff:
Glas
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,85*
€ 655,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,84*
€ 641,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,58*
€ 604,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,90*
€ 588,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,57*
€ 554,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.