Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Tür, IP55, 33 Module, B = 850mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparente Tür, IP55, 33 Module, B = 850mm
Transparente Tür, IP55, 33 Module, B = 850mm
Transparente Tür, IP55, 33 Module, B = 850mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08340
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08340
EAN/GTIN:
     3303430083405
Suchbegriffe:
Anschlagtür
Bedientableau
Blendrahmen
Blendrahmen mit Tür
Transparente Tür, IP55, 33 Module, B = 850mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
850 mm
Höhe:
1750 mm
Tiefe:
60 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,75*
€ 1.144,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,29*
€ 1.127,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,74*
€ 1.082,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,91*
€ 1.054,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,73*
€ 1.012,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.