Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führung, IP55, B = 300mm, 19 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führung, IP55, B = 300mm, 19 Module
Führung, IP55, B = 300mm, 19 Module
Führung, IP55, B = 300mm, 19 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08345
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08345
EAN/GTIN:
     3303430083450
Suchbegriffe:
Kabelraum
Kabelführung
Führung
Prisma
Führung, IP55, B = 300mm, 19 Module
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
1050 mm
Tiefe:
260 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Montageplatte:
nein
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,87*
€ 649,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,25*
€ 641,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,50*
€ 603,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,72*
€ 587,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,85*
€ 553,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.