Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP30massives Dach, B = 800mm, T = 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP30massives Dach, B = 800mm, T = 400mm
IP30massives Dach, B = 800mm, T = 400mm
IP30massives Dach, B = 800mm, T = 400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08438
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08438
EAN/GTIN:
     3303430084389
Suchbegriffe:
Dachblech
IP30massives Dach, B = 800mm, T = 400mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Massives Dach, massiv, Dach, IP30, Prisma, Prisma P, B=800mm, T=400mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.