Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massive Kabeleinführungsplatte, IP55, B = 300mm, T = 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massive Kabeleinführungsplatte, IP55, B = 300mm, T = 400mm
Massive Kabeleinführungsplatte, IP55, B = 300mm, T = 400mm
Massive Kabeleinführungsplatte, IP55, B = 300mm, T = 400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08483
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08483
EAN/GTIN:
     3303430084839
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Massive Kabeleinführungsplatte, IP55, B = 300mm, T = 400mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Breite:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Massive Kabeleinführungsplatte, Massive, Massiv, Kabeleinführungsplatte, Kabeleinführung, Einführungsplatte, Kabelmanagement, IP55, Prisma, Prisma P, B=300mm, T=400mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.