Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweit. Kabeleinführungsplatte, IP30, B =650+150mm, T = 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweit. Kabeleinführungsplatte, IP30, B =650+150mm, T = 400mm
Zweit. Kabeleinführungsplatte, IP30, B =650+150mm, T = 400mm
Zweit. Kabeleinführungsplatte, IP30, B =650+150mm, T = 400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08497
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08497
EAN/GTIN:
     3303430084976
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Zweit. Kabeleinführungsplatte, IP30, B =650+150mm, T = 400mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Breite:
460 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.