Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massive Tür, IP55, B = 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massive Tür, IP55, B = 800mm
Massive Tür, IP55, B = 800mm
Massive Tür, IP55, B = 800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08528
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08528
EAN/GTIN:
     3303430085287
Suchbegriffe:
Massive Tür
Massiv
Massive
Tür
Massive Tür, IP55, B = 800mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,78*
€ 454,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,73*
€ 448,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,13*
€ 402,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,39*
€ 375,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.