| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-08534 Herst.-Nr.: 08534 EAN/GTIN: 3303430085348 |
| |
|
| | |
| IP30 transparente Tür, B = 400mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fachtür | Ausführung als Sichttür: | ja | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 400 mm | Höhe: | 2000 mm | Tiefe: | 30 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür |
| | |
| |