Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP30 transparente Tür, B = 650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP30 transparente Tür, B = 650mm
IP30 transparente Tür, B = 650mm
IP30 transparente Tür, B = 650mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08536
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08536
EAN/GTIN:
     3303430085362
Suchbegriffe:
Tür
transparent
durchsichtig
transparente Tür
IP30 transparente Tür, B = 650mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
650 mm
Höhe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,48*
€ 298,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.