Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Tür, IP55, B = 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparente Tür, IP55, B = 400mm
Transparente Tür, IP55, B = 400mm
Transparente Tür, IP55, B = 400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08544
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08544
EAN/GTIN:
     3303430085447
Suchbegriffe:
Tür
transparent
durchsichtig
transparente Tür
Transparente Tür, IP55, B = 400mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,05*
€ 371,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.