Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Tür, IP55, B = 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparente Tür, IP55, B = 800mm
Transparente Tür, IP55, B = 800mm
Transparente Tür, IP55, B = 800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08548
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08548
EAN/GTIN:
     3303430085485
Suchbegriffe:
Tür
transparent
durchsichtig
transparente Tür
Transparente Tür, IP55, B = 800mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,08*
€ 596,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,25*
€ 584,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,62*
€ 552,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,10*
€ 538,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,00*
€ 502,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.