Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatten-Stützrahmen, B = 650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatten-Stützrahmen, B = 650mm
Frontplatten-Stützrahmen, B = 650mm
Frontplatten-Stützrahmen, B = 650mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08566
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08566
EAN/GTIN:
     3303430085669
Suchbegriffe:
Frontplatten-Stützrahmen
36 Module
Installationszubehör
Zubehör
Frontplatten-Stützrahmen, B = 650mm
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Höhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
36
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Prisma, IEC 62208, Stützrahmen, B=650mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.