Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP30massives Dach, B = 800mm, T = 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP30massives Dach, B = 800mm, T = 600mm
IP30massives Dach, B = 800mm, T = 600mm
IP30massives Dach, B = 800mm, T = 600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08638
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08638
EAN/GTIN:
     3303430086383
Suchbegriffe:
Dachblech
IP30massives Dach, B = 800mm, T = 600mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Massives Dach, Massiv, Massives, Dach, Prisma, Prisma P, IP30, B=800mm, T=600mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.