Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massive Kabeleinführungsplatte, IP55, B = 650mm, T = 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massive Kabeleinführungsplatte, IP55, B = 650mm, T = 600mm
Massive Kabeleinführungsplatte, IP55, B = 650mm, T = 600mm
Massive Kabeleinführungsplatte, IP55, B = 650mm, T = 600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08686
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08686
EAN/GTIN:
     3303430086864
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Massive Kabeleinführungsplatte, IP55, B = 650mm, T = 600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Breite:
460 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Massive Kabeleinführungsplatte, Massive, Massiv, Kabeleinführungsplatte, Kabeleinführung, Einführungsplatte, Kabelmanagement, IP55, Prisma, Prisma P, B=650mm, T=600mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.