Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenplatten für Sockel (2), T = 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenplatten für Sockel (2), T = 400mm
Seitenplatten für Sockel (2), T = 400mm
Seitenplatten für Sockel (2), T = 400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08720
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08720
EAN/GTIN:
     3303430087205
Suchbegriffe:
Abschlussblende
Anreihsockel
Ausgleichsblende
Befestigungs-Montageset
Seitenplatten für Sockel (2), T = 400mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.