Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenplatten für Sockel (2), T = 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenplatten für Sockel (2), T = 600mm
Seitenplatten für Sockel (2), T = 600mm
Seitenplatten für Sockel (2), T = 600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08721
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08721
EAN/GTIN:
     3303430087212
Suchbegriffe:
Abschlussblende
Anreihsockel
Ausgleichsblende
Befestigungs-Montageset
Seitenplatten für Sockel (2), T = 600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Breite:
650 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.