Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel, H = 100mm, B = 300mm, T = 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel, H = 100mm, B = 300mm, T = 400mm
Sockel, H = 100mm, B = 300mm, T = 400mm
Sockel, H = 100mm, B = 300mm, T = 400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08723
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08723
EAN/GTIN:
     3303430087236
Suchbegriffe:
Abschlussblende
Anreihsockel
Ausgleichsblende
Befestigungs-Montageset
Sockel, H = 100mm, B = 300mm, T = 400mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.