Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzgehäuse Micro Pragma, 8 TE, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzgehäuse Micro Pragma, 8 TE, IP40
Aufputzgehäuse Micro Pragma, 8 TE, IP40
Aufputzgehäuse Micro Pragma, 8 TE, IP40
Artikel-Nr.:
     C7775-10208
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     10208
EAN/GTIN:
     3303430102083
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputzgehäuse Micro Pragma, 8 TE, IP40
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Breite:
198 mm
Tiefe:
72 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP40
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Unterputzverteiler, aufputzgehäuse weiß, aufputz gehäuse, merlin gerin kleinverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombinat...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 14 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.