Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg f. C60, UL 1077, 3P, 63A, 12 TE, Schrittweite 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene Steg f. C60, UL 1077, 3P, 63A, 12 TE, Schrittweite 18mm
Phasenschiene Steg f. C60, UL 1077, 3P, 63A, 12 TE, Schrittweite 18mm
Phasenschiene Steg f. C60, UL 1077, 3P, 63A, 12 TE, Schrittweite 18mm
Artikel-Nr.:
     C7775-10287
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     10287
EAN/GTIN:
     3303430102878
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene 63 a
Phasenschiene Steg Multi 9 für C60 (UL1077). 3-polig, Nennstrom 63A, 12 Teilungseinheiten, Schrittweite 18mm, Betriebsspannung (Ue) 480Y/277V, Isolationsspannung (Ui) 690V. Diese Kammschienen finden nur Verwendung für C60SP-Leitungsschutzschalter nach UL 1077. Sie generieren eine Spannungsversorgung direkt im Käfig des Leitungsschutzschalters. Kompatibel mit dem Ausschaltvermögen der Leitungsschutzschalter C60SP und der zusätzlichen Schutzeinrichtung. Die Phasenschiene Steg für C60SP erfüllt folgende Normen UL 1077.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
216 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Polzahl:
3
Anzahl der Teilungseinheiten:
12
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, merlin gerin kammschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasensammelschienensystem, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierph...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.