| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-1150051 Herst.-Nr.: 1150051 EAN/GTIN: 7315880100027 |
| |
|
| | |
| Schraubnagelduebel TPS-6/20x50 nat (100) Anwendung: Duebel mit Schraubnagel zur Befestigung von Kanälen, Schellen, Schaltern sowie Fenster- und Tuerrahmen, Lattungsduebel, sind geeignet für Beton, Naturstein, Gasbeton, Leichtklinker, Hohlblocksteine, Hohlziegel, Vollziegel und Gispkarton / Vorteil: kein Anreißen der Bohrung, da der Duebel durch das zu befestigende Werkstück gesteckt wird, dchnelle Montage, Befestigung durch Einschlagen des Schraubnagels, Loesen der Befestigung durch Herausdrehen des Schraubnagels / Werkstoff: Duebel besteht aus PA (Polyamid), Schraubnagel aus Stahl, Temperaturbereich: -40 bis + 80°C Weitere Informationen: | | Bohrlochdurchmesser: | 6 mm | Befestigungsstärke: | 20 mm | Länge: | 50 mm | Werkstoff Dübel: | Kunststoff | Schraubsystem: | ohne | Schraubnagel mitgeliefert: | ja | Stiftform: | Nagel | Anschlussgewinde (metrisch): | 3,99 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylondübel, Polyamiddübel, Schraubdübel, nageldübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel |
| | |
| |