Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Hohlraumkippduebel PLATTI TPP-10mm Haken: M4x50 / 25 Stck/Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Hohlraumkippduebel PLATTI TPP-10mm Haken: M4x50 / 25 Stck/Packung
Metall-Hohlraumkippduebel PLATTI TPP-10mm Haken: M4x50 / 25 Stck/Packung
Metall-Hohlraumkippduebel PLATTI TPP-10mm Haken: M4x50 / 25 Stck/Packung
Artikel-Nr.:
     C7775-1200203
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     1200203
EAN/GTIN:
     7315881200207
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel
Metall-Hohlraumduebel X10mm M4x50 rot: Hohlraumdübel PLATTI, TPP: Hohlraumdübel mit Metallkippflügel für große Lasten. Anwendungen: Für Montage in Platten von 10 bis 35 mm Dicke. Dank großzügig dimensioniertem, fest sitzendem Kippflügel auch für Deckenmontage geeignet. Vorteile: Feuerfest, Fester Sitz auch ohne Schraube, Große Traglast, Großer Bereich von Plattenstärken pro Typ, Montage ohne Werkzeug, Große Metallkippflügel, feuchtigkeits- und hitzebeständig, auch für schwere Lasten, Einfache Demontage durch Auftrennen, der Feder Zwei Varianten: mit Schraube oder Haken Werkstoff: Kippflügel und Führungsbund: Zink Schraube und Haken: galvanisch verzinkter Stahl Feder: Stahl Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Gewinde:
ja
Gewindemaß (metrisch):
4
Mit Schraube:
ja
Gewindeart:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Kippdübel, Klappdübel, Metalldübel, hohlraumdübel, Anker, Anker für Holzschraube, Anker für Spanplattenschraube, Ankerdübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Dübel für Holzschrauben, Dübel für Spanplattenschraube, Hohlraumanker, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel für Holzschraube, Hohlraumdübel für Spanplattenschraube, Metall-Hohlraumdübel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.