Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumduebel DUO-MAX X10mm Schraube: M5x65 blau Schneider Electric 25 Stueck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlraumduebel DUO-MAX X10mm Schraube: M5x65 blau Schneider Electric 25 Stueck
Hohlraumduebel DUO-MAX X10mm Schraube: M5x65 blau Schneider Electric 25 Stueck
Hohlraumduebel DUO-MAX X10mm Schraube: M5x65 blau Schneider Electric 25 Stueck
Artikel-Nr.:
     C7775-1248004
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     1248004
EAN/GTIN:
     7315881248001
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Hohlraumduebel DUO-MAX X10mm M5x65 blau: Hohlraumdübel DUO-MAX, TSP: Hohlraumdübel aus Kunststoff für große Lasten. Anwendungen: Für Montage in Gipskarton von 3 bis 35 mm Plattendicke. Vorteile: Fester Sitz, Große Traglast, Großer Bereich von Plattenstärken pro Typ Montage ohne Werkzeug, Korrosionsbeständig, Farbcodierung, Zwei Varianten ? mit Schraube oder Haken Werkstoff: Führungsbund, Feder und Spreizflügel: Nylon (PA). Schraube und Haken: galvanisch verzinkter Stahl. Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Gewinde:
ja
Gewindemaß (metrisch):
5
Gewindesteigung:
0,8 mm
Mit Schraube:
ja
Gewindeart:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel 5 x65, hohlraumdübel, hohlraumdübel m6/65, Anker, Anker für Holzschraube, Anker für Spanplattenschraube, Ankerdübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Dübel für Holzschrauben, Dübel für Spanplattenschraube, Hohlraumanker, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel für Holzschraube, Hohlraumdübel für Spanplattenschraube, Metall-Hohlraumdübel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0664*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6881*
€ 2,00884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5081*
€ 1,79464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4681*
€ 1,74704
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4664*
€ 1,74502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4064*
€ 1,67362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3364*
€ 1,59032
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0664*
€ 1,26902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.