Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumduebel DUO-MAX X10mm Haken M5x60 blau Schneider Electric 25Stck/Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlraumduebel DUO-MAX X10mm Haken M5x60 blau Schneider Electric 25Stck/Packung
Hohlraumduebel DUO-MAX X10mm Haken M5x60 blau Schneider Electric 25Stck/Packung
Hohlraumduebel DUO-MAX X10mm Haken M5x60 blau Schneider Electric 25Stck/Packung
Artikel-Nr.:
     C7775-1253004
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     1253004
EAN/GTIN:
     7315881253005
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Hohlraumduebel DUO-MAX X10mm Hkn M5 blau: Hohlraumdübel DUO-MAX, TSP: Hohlraumdübel aus Kunststoff für große Lasten. Anwendungen: Für Montage in Gipskarton von 3 bis 35 mm Plattendicke. Vorteile: Fester Sitz, Große Traglast, Großer Bereich von Plattenstärken pro Typ Montage ohne Werkzeug, Korrosionsbeständig, Farbcodierung, Zwei Varianten ? mit Schraube oder Haken Werkstoff: Führungsbund, Feder und Spreizflügel: Nylon (PA). Schraube und Haken: galvanisch verzinkter Stahl. Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Gewinde:
ja
Gewindemaß (metrisch):
5
Gewindesteigung:
0,8 mm
Mit Schraube:
ja
Gewindeart:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel 5x60, hohlraumdübel, hohlraumdübel hm5x37, Anker, Anker für Holzschraube, Anker für Spanplattenschraube, Ankerdübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Dübel für Holzschrauben, Dübel für Spanplattenschraube, Hohlraumanker, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel für Holzschraube, Hohlraumdübel für Spanplattenschraube, Metall-Hohlraumdübel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.