| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-13144 Herst.-Nr.: 13144 EAN/GTIN: 3303430131441 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Adapterplatte für eine Öffnung ist ein wetterfestes Gehäuse Kaedra. Die Abmessungen sind (B) 103 mm x (H) 225 mm mit 1 Öffnung 100 mm x 107 mm für Stecker und Steckdosen bis 63 A. Es wird mit Schrauben befestigt. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 650 °C. Dieses Gerät besteht aus selbstverlöschendem Polymer. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung schneider, schalterabdeckung, Bausatz Herd-Gruppe, Bausatz Starkstrom-Gruppe, Ergänzungskomponente für Kleinverteiler, Isolationshaube Phasenschiene, Klingeltrafo-Anschlussblock, Montagerahmen, Tür, Verbindungsstück Sicherungslasttrenngehäuse, Zubehör für Kleinverteiler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |