Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaedra Leergehäuse, 2 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 5 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaedra Leergehäuse, 2 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 5 TE
Kaedra Leergehäuse, 2 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 5 TE
Kaedra Leergehäuse, 2 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 5 TE
Artikel-Nr.:
     C7775-13153
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13153
EAN/GTIN:
     3303430131533
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Kleinverteiler
Leergehäuse
Steckdosen-Kombination
Kaedra Leergehäuse, 2 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 5 TE
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
460 mm
Breite:
138 mm
Tiefe:
160 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, Unterputzverteiler, schneider leergehäuse, leergehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombinat...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.