Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzverteiler Mini Opale, IP 30, 1x4 Module, ohne Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzverteiler Mini Opale, IP 30, 1x4 Module, ohne Tür
Aufputzverteiler Mini Opale, IP 30, 1x4 Module, ohne Tür
Aufputzverteiler Mini Opale, IP 30, 1x4 Module, ohne Tür
Artikel-Nr.:
     C7775-13394
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13394
EAN/GTIN:
     3303430133940
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Aufputzverteiler Mini Opale, IP 30, 1x4 Module, ohne Tür
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
130 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
57 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombinat...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.