Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung für gesamtes DIN-Feld, 12 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung für gesamtes DIN-Feld, 12 TE
Blindabdeckung für gesamtes DIN-Feld, 12 TE
Blindabdeckung für gesamtes DIN-Feld, 12 TE
Artikel-Nr.:
     C7775-13944
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13944
EAN/GTIN:
     3303430139447
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Blinddeckel
Blindverschluss
abdeckstreifen
Blindabdeckung für gesamtes DIN-Feld, 12 TE
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
216 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Reihen:
1
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung für Reitersicherungen, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Berührungsschutz-Baugruppe, Blindabdeckung, Blindabdeckung für Reitersicherungsauschnitte, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.