Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Stundenzähler CH, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularer Stundenzähler CH, 230V
Modularer Stundenzähler CH, 230V
Modularer Stundenzähler CH, 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-15440
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     15440
EAN/GTIN:
     3303430154402
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Schaltuhr Digital
Betriebsstundenzähler CH/iCH und Impulszähler iCI. Modularer Stundenzähler iCH, für DIN-Schiene. Spannung 230 V AC ± 10 %/50 Hz, TE 2.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
digital
Zählbereich:
100000 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
nein
Anzahl der Zeichen:
7
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frontplatte Breite:
36 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Eingangsspannung:
207 V | 243 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.