Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala für Analogamperemeter 0 bis 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skala für Analogamperemeter 0 bis 200A
Skala für Analogamperemeter 0 bis 200A
Skala für Analogamperemeter 0 bis 200A
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000045348
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16008
EAN/GTIN:
     3303430160083
Suchbegriffe:
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
skala für messgerät
Analoge Amperemeter AMP und Voltmeter VLT für Fronteinbau, 72 x 72 mm. Skala für Analogamperemeter. Anschluss über Stromwandler TI 200/5, Messbereich 0-200-600 A, TE 4.
Weitere Informationen:
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
600 EU570459
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
62 mm
Höhe der Messskala:
62 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Ampereskala, Ampere-Skala, Einbaumessgerät, Einbau-Messskala, Leistungsskala, Leistungs-Skala, Messskala, Messskala für Schalttafel, Skala, Sollwertsteller, Spannungsskala, Spannungs-Skala, Stromskala, Strom-Skala, Temperaturmessskala, Temperatur-Messskala, Temperaturskala, Temperatur-Skala, Überstromskala, Volt-Skala, Voltsskala, Wattskala, Watt-Skala
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,17*
€ 5,44*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 6,54*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,34*
€ 6,84*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 6,89*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,85*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.