Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltmeter VLT PowerLogic, 96x96, ferromagnetisch, 0-500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voltmeter VLT PowerLogic, 96x96, ferromagnetisch, 0-500 V
Voltmeter VLT PowerLogic, 96x96, ferromagnetisch, 0-500 V
Voltmeter VLT PowerLogic, 96x96, ferromagnetisch, 0-500 V
Artikel-Nr.:
     C7775-16075
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16075
EAN/GTIN:
     3303430160755
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser
Analoge Amperemeter AMP und Voltmeter VLT für Fronteinbau, 96 x 96 mm. Voltmeter VLT PowerLogic, 96x96, ferromagnetisch, 0-500 V. Messbereich 0-500 V.
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 V
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
2
Verlustleistung:
3 W
Beglaubigt:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Messsystem:
sonstige
Skalenbeleuchtung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einbaumessgerät, Einbau-Voltmeter, Voltmesser, Voltmeter für Schalttafel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.