Dezentrales E/A - und Steuerungssystem IP20 Momentum ist ein flexibles, modulares System von Grundkomponenten, die sich durch einfaches Zusammenstecken zu vielfältigen Steuerngs - und E/A -Lösungen kombinieren lassen.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Eingang, Strom: | nein |
Eingang, Spannung: | nein |
Eingang, Widerstand: | nein |
Eingang, Widerstandsthermometer: | nein |
Eingang, Thermoelement: | nein |
Eingangssignal konfigurierbar: | nein |
Auflösung der Analogeingänge: | 16 Bit |
Ausgang, Strom: | nein |
Ausgang, Spannung: | nein |
Ausgangssignal konfigurierbar: | nein |
Anzahl der analogen Eingänge: | 4 |
Analoge Eingänge konfigurierbar: | nein |
Analoge Ausgänge konfigurierbar: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Systemkomponente: | nein |
Schutzart (IP): | sonstige |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | nein |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | nein |
Fronteinbau möglich: | nein |
Rack-Montage möglich: | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige |
Breite: | 141,5 mm |
Höhe: | 125 mm |
Tiefe: | 47,5 mm |