| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-170MCI10001 Herst.-Nr.: 170MCI10001 EAN/GTIN: 3595860027139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ASCII-Schnittstelle,Feldbusanschaltungen. Zubehör. Vorgeschaltetes Interbus-Kabel, Vorkonfektioniert, Länge 1,0 m. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 1 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | nein | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon Momentum, Momentum, Modicon-CPU, PLC, 170 Momentum |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |