Momentum. Bus-Adapter für Modbus Plus-Netzwerk. Modbus+ Kommunikationsadapter Sgl, 984-Datenformat.
| |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Mit optischer Schnittstelle: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Redundanzfähigkeit: | nein |
Art der Datenübertragung: | seriell |
Übertragungsrate: | 1000 kBit/s |
Mit Potenzialtrennung: | ja |
Kategorie nach EN 954-1: | 1 |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Breite: | 0 mm |
Höhe: | 0 mm |
Tiefe: | 0 mm |
SIL nach IEC 61508: | ohne |