Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NG125N, 1P, 25A, C-Charakteristik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NG125N, 1P, 25A, C-Charakteristik
Leistungsschalter NG125N, 1P, 25A, C-Charakteristik
Leistungsschalter NG125N, 1P, 25A, C-Charakteristik
Artikel-Nr.:
     C7775-18613
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     18613
EAN/GTIN:
     3303430186137
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leistungsschalter Acti 9 NG125N, 25kA (IEC/EN 60947-2). 1-polig, Nennstrom 25A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme. Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme. Die Auslösung wird durch die Mittelstellung des Schaltknebels und durch eine rote, mechanische Anzeige an der Gerätefrontseite angezeigt. Testtaste zur Überprüfung des Auslösemechanismus. Einspeisung von oben oder unten. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Der NG125N Leistungsschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC/DC
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
1,5
Einbautiefe:
47 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
30 °C | 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, LS-Schalter, Sicherung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.