Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Block Vigi NG125, 3P, 63A, 300mA, Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Block Vigi NG125, 3P, 63A, 300mA, Typ A
FI-Block Vigi NG125, 3P, 63A, 300mA, Typ A
FI-Block Vigi NG125, 3P, 63A, 300mA, Typ A
Artikel-Nr.:
     C7775-19014
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     19014
EAN/GTIN:
     3303430190141
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Block Acti 9 Vigi NG125. 3-polig, Nennstrom 63A, Nennfehlerstrom 300mA, Typ A, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Kann rechtsseitig an Leitungsschutzschalter der Serie NG125 montiert werden. Die Auslösung durch Fehlerstrom wird von einer roten, mechanischen Anzeige am Knebel angezeigt. Klemmen IP 20. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Arbeitsstromauslöser (MXV) und Fehlermeldeschalter (SDV). Der Vigi NG125 FI-Block erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V | 415 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 35 mm²
Fehlauslöseschutz:
nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi-schutzschalter typ a, fi leitungsschutzschalter, Fehlerstromblock, Erdschluss, FI, Vigi, FI-Block, Fehlerstrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.