Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser, MN, 48 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungsauslöser, MN, 48 V AC
Unterspannungsauslöser, MN, 48 V AC
Unterspannungsauslöser, MN, 48 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-19069
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     19069
EAN/GTIN:
     3303430190691
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Unterspannungsauslöser Acti 9 MN. Betriebsspannung (Ue) 48V AC. Verursacht die Auslösung des Gerätes, mit dem es kombiniert wurde, wenn die Eingangsspannung abnimmt. Verhindert ein Schließen des Gerätes, bis die Eingangsspannung wiederhergestellt wurde.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: Unterspannungsauslöser, Spannungsauslöser, Auslöser, Spannung, Messfunktion, Schutzfunktion, Schutzspule, Spule, Zubehör, elektrisches Zubehör, Ausschaltspule, Leistungsschalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.