| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-19078 Herst.-Nr.: 19078 EAN/GTIN: 3303430190783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klemmenabdeckung für FI-Block Vigi. 4-polig (anpassbar), Nennstrom 63A, Isolationsspannung (Ui) 1000V (Ph/Ph), geeignet für NG125 und Vigi NG125. Bietet Schutz vor direktem Kontakt (IP40). Montage- oben und unten am FI-Block. Klasse II bei Stahl- oder Kunststoffgehäusen (bis zu 440 V). Verplombung möglich (max. Durchmesser- 1,2 mm). VPE- 2 Stück (je 1 Stk. für einspeise- und abgangsseitige Klemmen). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs: | Abdeckung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Klemmenabdeckung, Schutzschalter, fi-schutzschalter schneider, klemmenabdeckung, klemmenabdeckung schneider, Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik, Achsdurchführung für Schalterbetätigung, Ergänzungskomponente für Magnetschalter, Achsdurchführung Schalterbetätigung, Verbindungsstück für Schalterachse, LED-Baustein zur Funktionsanzeige, anbaubarer Neutralleiterkontakt, Parallelverbinder Hilfskontakte, Kommunikation und Messfunktion, Koppelstück für Schalterachse, Parallelverbinder Hauptstrom, Außenbefestigungswinkelsatz, Hilfsleitersteckvorrichtung, Geräteken... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |