| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-19089 Herst.-Nr.: 19089 EAN/GTIN: 3303430190899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drehgriff mit Türkupplung für NG125. 3-polig, 4-polig, Sicherheitsausführung in der Farbe Griff- rot, Hintergrund- gelb. Schutzart- Drehgriff IP55. Montage- frontseitig am Schalter. Behält die Trennstellung bei. Verriegelung möglich in Position O. Durchmesser Vorhängeschloss- 3 bis 6 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Achsverlängerung: | ja | Mit Türverriegelung: | ja | Abschließbar: | ja | Mit Griff rot/gelb: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsgriff für Motorschutzschalter, Zubehör für Motorschutzschalter, Türkupplungsgriff für Schalter, Handantrieb für Schaltgeräte, Motorschutzschalter-Zubehör, Türkupplungsgriff, Kupplungsantrieb, Drehantrieb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |