Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgriff für NG125, 3P/4P, Griff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehgriff für NG125, 3P/4P, Griff schwarz
Drehgriff für NG125, 3P/4P, Griff schwarz
Drehgriff für NG125, 3P/4P, Griff schwarz
Artikel-Nr.:
     C7775-19092
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     19092
EAN/GTIN:
     3303430190929
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schneider schutzschalter
schutzschalter
Drehgriff für NG125. Farbe- schwarz. Montage frontseitig am Schalter. Behält die Trennstellung bei. Verriegelung möglich in AUS-Stellung. Durchmesser des Verriegelungselements- max. 6 mm.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.