| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-19097 Herst.-Nr.: 19097 EAN/GTIN: 3303430190974 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drehgriff für NG125. Sicherheitsausführungh in der Farbe Griff- rot, Hintergrund- gelb. Montage frontseitig am Schalter. Behält die Trennstellung bei. Verriegelung möglich in AUS-Stellung. Durchmesser des Verriegelungselements- max. 6 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abschließbar: | ja | Farbe: | rot | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Mit Achse: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lasttrennschalter: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |