Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Block Vigi NG125, 3P, 125A, 300-3000mA, Typ A, SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Block Vigi NG125, 3P, 125A, 300-3000mA, Typ A, SI
FI-Block Vigi NG125, 3P, 125A, 300-3000mA, Typ A, SI
FI-Block Vigi NG125, 3P, 125A, 300-3000mA, Typ A, SI
Artikel-Nr.:
     C7775-19106
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     19106
EAN/GTIN:
     3303430191063
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Block Vigi NG125, 300-3000mA. 3-polig, Nennstrom 125A, Typ A-SI, Betriebsspannung (Ue) 230-240V, 400-415V, Isolationsspannung (Ui) 690V. FI-Blöcke Vigi NG125 werden rechtsseitig an LS-Schalter der Serie NG125 montiert. Sie bilden so in der Kombination einen FI/LS-Schalter mit den folgenden Funktionen- den Zusatzschutz bei direktem Berühren (30 mA), Fehlerschutz bei indirektem Berühren (u 300 mA), Fehlerschutz bei indirektem Berühren, Brandschutz (300 mA). Die Ausführung SI verhindert ungewollte Auslösungen in Anlagen, in denen eine hohe Verfügbarkeit erforderlich ist (z.B. Telekommunikation, Krankenhäuser, Infrastruktur, Rechenzentren). Sie garantiert eine hohe elektrische Störfestigkeit gegenüber transienten Ableitströmen, z. B. hervorgerufen durch Einschaltvorgänge von EVG, EMV-Filter, hohe Anzahl von PCs, Spannungsspitzen (Blitz, Schaltvorgänge). Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V | 415 V
Nennstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
ja
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A | 3 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm² | 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm² | 50 mm²
Fehlauslöseschutz:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi-schutzschalter typ a 4polig, fi leitungsschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 4polig, Fehlerstromblock, Erdschluss, FI, Vigi, FI-Block, Fehlerstrom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,00*
€ 691,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,93*
€ 686,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,93*
€ 660,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,00*
€ 639,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,53*
€ 595,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.